ギヤプーラー 3本 爪のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
140件の「ギヤプーラー 3本 爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3本爪 プーラ」、「ラチェット式ギヤプーラー」、「ギアプーリー」などの商品も取り扱っております。
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質 クロームバナジウム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本爪型よりセットしやすく荷重安定型
爪形状 3本ツメ
1丁ほか
67,980 税込74,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。 材質 爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼 爪数 3本
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ付き等の抜取り困難なプーリーや、ギヤにご使用ください。 4WAYホルダーを使用していますので、2本掛、3本掛と使い分けらる大変便利なオリジナルプーラーです。
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のプーラーです。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製にはない独自の「爪が常に閉じる」構造の為、プーリーに取付けやすい。用途に応じて2本爪、3本爪を使い分けできます。
被引き抜き物の直径最小(mm) 76
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
材質 特殊合金鋼 仕上 ニッケルクロムめっき
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上 鍛造鋼 表面処理 クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状 2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg) (75mm)0.37。(100mm)0.64。(150mm)1.17 セット内容 75mm・100mm・150mm各1個 寸法D(mm) (75mm)min20~max75。(100mm)min25~max100。(150mm)min30~max145 材質 炭素鋼 寸法H(mm) (75mm)40。(100mm)90。(150mm)140 寸法A(mm) (75mm)M12。(100mm)M12.5。(150mm)M14 寸法t(mm) Dが最大の時。(75mm)30。(100mm)40。(150mm)70 寸法S(mm) (75mm)2.5。(100mm)3.4。(150mm)4.4 寸法B(mm) 六角対辺。(75mm)14。(100mm)15。(150mm)17 耐荷重(kN) (75mm)8.82。(100mm)11.76。(150mm)17.64
1セット(3台)
6,498 税込7,148
当日出荷

プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質 CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。
用途プーラーの抜き取り作業に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)